曜日別特売

UK18-8パンチングシリコン柄 丸底うどんてぼ S

UK18-8パンチングシリコン柄  丸底うどんてぼ S - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
直径(Φmm)125穴径(Φmm)【側面】3 【底面】2.2深さ(mm)165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59676307-
9,400
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする