YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8パンチングシリコン柄 平底うどん揚
直径(Φmm)
187
穴径(Φmm)
【側面】3.0 【底面】2.2
深さ(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59676350
-
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください