アヅミ産業
ワンウェイ 耐熱お弁当容器(蓋付・50セット入)
本体のみレンジ対応です。
高さ(mm)
31.5
内容量
1個(50セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59676955
EW-400
238
31.5
【蓋】9.1
201
20.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
59676971
EW-500
264
31.5
【蓋】9.8
196
21
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください