イカリ消毒
イカリ ムシクリン カメムシ用エアゾール
即効性の高い薬剤を直接噴霧でき確実に駆除します。
残効性がある薬剤なので窓枠・壁面に噴霧すれば侵入予防も可能です。
効果は約1~2週間持続。
材質
モンフルオロトリン,フェンプロパトリン
幅(mm)
65
高さ(mm)
230
質量(g)
410
奥行(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677129
480ml
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください