サクライ
チ・チスタンド ブラック3段
幅(mm)
175
高さ(mm)
215
奥行(mm)
120
適合サイズ(mm)
【プレート】105
仕上
つや消し黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677935
-
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください