QLIP(クリップ)110(2本入)

QLIP(クリップ)110(2本入) - ダイセルファインケム

密閉性抜群で、湿気や乾燥から袋の中身を守り、食品の保存に最適です。
丈夫でくり返し使え、冷凍庫でのご使用も可能です。
ホタテ貝殻由来の天然抗菌剤を配合しています。
また、サトウキビ由来のバイオマスポリエチレンを10%使用しており、日本バイオプラスチック協会のBP認証マークを取得しています。

材質ポリプロピレン幅(mm)130高さ(mm)11奥行(mm)22内容量1個(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59678267-
248
239
263(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする