トライフ(旧 東海加工紙)
タウパー ジップ 白(1ケース12束入)
手拭きや食材紙としても使える大判タイプ。
(重さはケース重量)
幅(mm)
【ケース】526
質量(kg)
10
色
白
高さ(mm)
275
奥行(mm)
267
内容量
1個(12束)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59678565
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください