バリアホーム
バリアホーム ゴキすぅ~ぽん(3個入)
掃除機に取り付けるだけで害虫に接触せず捕獲できます。
内部の粘着剤で身動きを封じ、フェルト玉を吸い込み密閉。
本体の突起をゴミ箱にひっかけ手を触れずに廃棄が可能。
材質
ポリプロピレン,フェルト,アクリル酸エステル
幅(mm)
194
高さ(mm)
43
質量(g)
10
奥行(mm)
93
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59679001
-
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください