マイン
グルメカップオーロラΦ150 200枚入
寸法(mm)
【展開】150
色
オーロラ
高さ(mm)
40
下部外径(Φmm)
70
上部径(Φmm)
106
内容量
1個(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59679290
M34-165
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください