マイン
グルメカップオーロラΦ115 500枚入
寸法(mm)
【展開】110
色
オーロラ
高さ(mm)
30
下部外径(Φmm)
55
上部径(Φmm)
83
内容量
1個(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59679299
M33-552
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください