ムラエ
オイルランプ
ガラスの筒の中に丸い球体が浮いたようなユニークなデザイン。サイドの注入口からオイルを補充することができる。
色
【1】ベース:透明【2】口金:ゴールド【3】芯:白【4】オイルタンク:透明
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
燃焼時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59679369
OLC-01
真鍮メッキ,グラスファイバー,耐熱ガラス
75
150
8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
59679378
OLC-02
耐熱ガラス,真鍮メッキ,グラスファイバー
85
200
10
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください