水野産業
窓付きランチボックス クラフト(50入)M
中身が見えるので鮮やかな食材や料理が映える
デリバリーやテイクアウトに最適
幅(mm)
197
色
クラフト
高さ(mm)
50
質量(g)
30.3
奥行(mm)
137
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59681295
3118
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください