早川工業
抜けにくいPPたわし 大(10個入)
遺物混入の原因になるPPの毛を抜けにくくする為、鉄線(針金)を通常より長く巻きPPの毛を抜けにくくした商品です。
材質
ポリプロピレン,鉄線
幅(mm)
170
高さ(mm)
50
質量(g)
50
奥行(mm)
95
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59681539
ピンク
ピンク
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
59681548
ブルー
ブルー
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
59681557
グリーン
グリーン
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
59681566
オレンジ
オレンジ
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください