早川工業
抜けにくいPPたわし 小(10個入)
遺物混入の原因になるPPの毛を抜けにくくする為、鉄線(針金)を通常より長く巻きPPの毛を抜けにくくした商品です。
幅(mm)
110
高さ(mm)
45
質量(g)
32
奥行(mm)
85
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59681575
ピンク
ポリプロピレン,鉄線
ピンク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
59681591
ブルー
ポリプロピレン
ブルー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59681600
グリーン
ポリプロピレン,鉄線
グリーン
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
59681609
オレンジ
ポリプロピレン,鉄線
オレンジ
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください