金鳥(KINCHO)
キンチョウ ゴキブリ調査用トラップV(10枚入)
強力誘引剤と特殊粘着剤との組み合わせにより、ゴキブリを誘い込んでしっかりキャッチします。
業務用のシンプルデザインで目立ちません。
便利な設置日時配置場所記入欄付。
寸法(mm)
【粘着面】110×95
縦(mm)
【組立時】100
横(mm)
【組立時】152
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59681688
-
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください