本宏製作所
オールマイティ物干し
アルミ製で軽量。錆に強い。ワンタッチで折畳みができ、使わないときはコンパクトに収納できる室内物干しです。横桟が9本あるのでハンカチや靴下など小物を干すのに便利です。
幅(mm)
720
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
765
奥行(mm)
630
収納時寸法(mm)
720×100×860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59681977
MH-07
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください