合成ゴムマット『フィットくん』
EVA樹脂製の軟質マットです。ゴムマットよりも湿気に強く、加水分解しにくいため寿命が大きく伸ばせます。重量もゴムより15%程度軽くなります。ゴムより若干硬質で持ちやすく、削れにくいため、長期での仮設に適しています。
用途工事現場の路盤保護、農業・畜産業等の養生材、ゴムマットの代替用途として。
材質合成ゴム
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
色黒系
持ち手無し
表面滑り止め:高さ2mm、裏面:フラット
グリーン購入法適合
内容量1枚
注意
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 ~ / 税込 ¥ 1,650 ~ |