日本地工
ジュポールベース (設置式)
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。
大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
内容量
1台
注意
※計算書のご対応は出来ません。
※JB規格は、目安樹高と対応寸法からご判断ください。
※特定の部材だけの販売は出来ません。
※客土以上条件(黒土・メーカー認定品)、地上部使用の想定です。
※目安樹高ごとの規格は、最大張出しで使用した場合となります。
※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
3.1
11
13.6
18.1
23.9
32.3
59.6
82.6
117.3
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
標高(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59668440
JB-M
3.1
支柱許容:□0.6
対応根鉢:0.20~0.35
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59668449
JB-0
11
支柱許容:□0.6
対応根鉢:0.20~0.35
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59668458
JB-1
13.6
支柱許容:□0.75
対応根鉢:0.20~0.35
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59668467
JB-2
18.1
支柱許容:□0.8~1.12
対応根鉢:0.30~0.45
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59668476
JB-3
23.9
支柱許容:□1.0~1.52
対応根鉢:0.40~0.65
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59668485
JB-4
32.3
支柱許容:□1.24~1.71
対応根鉢:0.50~0.80
¥
45,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59668501
JB-5
59.6
支柱許容:Φ1.8~2.4
対応根鉢:0.60~1.00
¥
86,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59668510
JB-6
82.6
支柱許容:Φ2.4~3.0
対応根鉢:0.75~1.30
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59668519
JB-7
117.3
支柱許容:Φ2.9~3.5
対応根鉢:0.85~1.50
¥
154,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~