曜日別特売

ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)

ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付) - 日本地工

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。
大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。

仕様対応根鉢径(m):1.04~2.10、目安幹周(m):~1.00、目安樹高(m):10質量(kg)88.4寸法(m)支柱許容:Φ2.4~3.0標高(m)対応根鉢:0.75~1.30内容量1台
関連資料:(0.86MB) (0.86MB)
注意
※計算書のご対応は出来ません。
※JB規格は、目安樹高と対応寸法からご判断ください。
※特定の部材だけの販売は出来ません。
※強風地対策用、基準風速36.9m/s仕様となります。
※目安樹高ごとの規格は、最大張出しで使用した場合となります。
※客土以上条件(黒土・メーカー認定品)、地上部使用の想定です。
※目安樹高ごとの規格は、最大張出しで使用した場合となります。
※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59668571JB-6
171,700
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする