鎌倉製作所
産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形
広い範囲にパワフル送風!
作業者の暑さ対策に最適
低騒音タイプ
用途
低騒音型
質量(kg)
65
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)
450/540
騒音値(dB)
71/75
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×4×10
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×650×1030
耐熱クラス
B
極数(P)
6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅/集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59668860
BJW-6362
¥
298,000
¥
297,900
¥
327,690
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000