メテックス
アイスブレーカー アイストレー
・冷蔵庫内で、縦・横・斜め・重ね置き自由自在
・におい移りがなく、美味しい
・蓋付きだからそのままアイスドリンクボトルとして
・冷たさが長持ちするから保冷剤や氷枕として
材質
サーモプラスチィックエストラマー、ABS樹脂、ポリプロプレン
色
クリアブルー
質量(g)
約240
寸法(cm)
約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)
-20
貯水容量(L)
0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)・拡張時:1.15
内容量
1個
注意
※食器洗浄機使用可能(70℃以下)
※BPA・フタル酸エステルは含まれていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59668851
ICBP-CB
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった