曜日別特売

アイカタ ステンレスケトル

アイカタ ステンレスケトル - アイカタアイカタ ステンレスケトル - アイカタアイカタ ステンレスケトル - アイカタ

・「液だれせずにすっきり注げる」注ぎ口は、細く注いだり、たっぷり注ぎ入れたりと用途に応じて湯量をコントロールできるよう形状にこだわりました。
・使用中にハンドルのぐらつきが無いように、持ち上げた時にロックがかかるよう工夫されていますので安心してお使いいただけます。
・本体の内側の目皿は、注ぐ際の湯量を調整しやすいように、また沸騰時の吹きこぼれや吹き出しを抑えるよう設計されています。
・適正容量ライン入り(1.2L)。
・本体のフチは巻いていないので使用後の水もしっかり切れて、スッキリとお使いいただけます。
・ハンドルやつまみは手に馴染みやすく優しい温もりの木製を採用しました。
・大きく傾けてもフタが落ちないように本体とフタの形状が設計されています。
・広口の本体は、お手入れがしやすく衛生的にお使いいただけます。

材質本体/ステンレス、取っ手/ステンレス、天然木、ツマミ/天然木全長(mm)200高さ(mm)242質量(g)575全幅(mm)144適合容量(mL)1200満水容量(mL)1800食器洗浄機×内容量1個(1200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59668799PD-3033
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする