sita
自立式万能バッグ
開口部が閉じにくい自立式!
持ち手部分は長め設計
バックの中身が出しやすいように裏側には取っ手付き
用途
作物の収穫に
雑草・落ち葉入れに
ゴミの収集に
材質
ポリプロピレン(支柱:ゴム被膜ワイヤー)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大容量(L)
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59668966
SGB-145
約695
約530×約530×約530
約145
約15
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
59668975
SGB-70
約490
約400×約400×約440
約70
約10
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
59668991
SGB-180
約720
約550×約550×約600
約180
約15
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください