曜日別特売

手締めホースバンド

手締めホースバンド - フローバル手締めホースバンド - フローバル手締めホースバンド - フローバル手締めホースバンド - フローバル手締めホースバンド - フローバル手締めホースバンド - フローバル手締めホースバンド - フローバル手締めホースバンド - フローバル

手締めタイプのホースバンド
1袋2個入り

用途
工具なしで取付できる!
ハンドル付きで簡単手締め
材質バンド、ハウジング:ステンレス、スクリュー:鉄(亜鉛メッキ)、ハンドル:樹脂破壊トルク(Nm)3.5内容量1セット(2個)
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59669009手締めホースバンドPGC(10-16) 2個入1510~16
190
179
197(税込)
3日以内出荷
59669018手締めホースバンドPGC(12-22) 2個入1712~22
190
179
197(税込)
3日以内出荷
59669027手締めホースバンドPGC(16-27) 2個入1816~27
200
189
208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする