曜日別特売

ディスプレイ用壁掛金具

ディスプレイ用壁掛金具 - 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)

取付簡単。前傾斜タイプ。水平器付き
縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)

用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具付属品水平器、ストッパー付属材質スチール製質量(kg)1.4取付高(mm)75~400奥行(mm)金具:38 (金具設置壁面~ディスプレイ背面までの距離)角度(°)後傾 0/前傾 8耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×38×420適合サイズ26~65V型取付幅(mm)テレビ:75~400ロックヒモロック※紐を引っ張るとロックが解除され紐を離すとロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59669000TLT-105-BK
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする