trad
はんだこてセット 40W
はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
用途
コード断線、楽器修理など
定格消費電力(W)
40
セット内容
本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)
全長(mm)
約215
質量(g)
約112
定格電圧(V)
100
周波数
50/60Hz
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
(0.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59669061
TSI-40
40
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください