ニチバン
両面テープNo.800
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:7.44
Ⅱ面:7.31
保持力(mm)
Ⅰ面:0.4(25×25)
Ⅱ面:0.4(25×25)
用途
金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
剪断接着力(N/cm
2
)
70
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59683377
800-15
15
20
0.13
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683386
800-18
18
20
0.13
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683395
800-20
20
20
0.13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683411
800-25
25
20
0.13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683420
800-30
30
20
0.13
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683429
800-40
40
20
0.13
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683438
800-50
50
20
0.13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください