ニチバン
両面テープNo.801
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途
一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
保持力(mm)
0.8(25×25)
粘着力(N/10mm)
6.3
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
39
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59683447
801-10
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683456
801-15
15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683465
801-18
18
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683481
801-20
20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683490
801-25
25
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683499
801-30
30
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683508
801-40
40
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683517
801-50
50
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください