ニチバン
両面テープNo.817
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
保持力(mm)
Ⅰ面:0.5(25×25)
Ⅱ面:0.5(25×25)
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:5.04
Ⅱ面:6.14
用途
薄手汎用タイプ、一般接着固定
厚さ(mm)
0.092
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
60.55
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59683605
817-15
15
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683630
817-50
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683621
817-25
25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59683596
817-10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください