シールスクレーパー スリムタイプ

シールスクレーパー スリムタイプ SUN UP シールスクレーパー スリムタイプ SUN UP シールスクレーパー スリムタイプ SUN UP シールスクレーパー スリムタイプ SUN UP

ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。
鋭い切れ味!0.25mm厚の薄刃です。
刃部はスライドで本体に収納できます。
スリムで小型なのでポケットなどに入れて持ち運びに便利です
韓国POSCO社製ブレード使用

用途剥がし作業 材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム 全長(mm)153 質量(g)64 刃長(mm)19 刃厚(mm)0 刃部幅(mm)39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59688137 SCR-01
オープン
499
549 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする