曜日別特売

3連発式シールスクレーパー

3連発式シールスクレーパー - SUN UP3連発式シールスクレーパー - SUN UP3連発式シールスクレーパー - SUN UP3連発式シールスクレーパー - SUN UP

ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。
刃はワンタッチで交換できる連発式です。
刃部は本体に収納可能な安全設計です。
ワイドな刃幅60mmです。
マガジン部は最大3枚までセット可能で刃の交換がスムーズです。
韓国POSCO社製ブレード使用

用途剥がし作業材質本体:ABS+TPR/スチール 刃部:SK85(HRC58~61°) ※9枚付全長(mm)220質量(g)155刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59688128SCR-02
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする