SUN UP
3連発式シールスクレーパー用 替刃
3連発式シールスクレーパーSCR-02(4969968134751)用の替刃です。
韓国POSCO社製ブレード使用
用途
剥がし作業
材質
刃部:SK85(HRC58~61°)
全長(mm)
110
質量(g)
48
刃長(mm)
19
刃厚(mm)
0.6
刃部幅(mm)
60
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59688146
SCR-02C
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください