SUN UP
シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃
シールスクレーパーSCR-01(4969968134737)用の替刃です。
韓国POSCO社製ブレード使用
用途
剥がし作業
材質
本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム
全長(mm)
95
質量(g)
30
刃長(mm)
19
刃厚(mm)
0.25
刃部幅(mm)
39
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59688155
SCR-01C
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください