ニチバン
両面テープNo.844
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
保持力(mm)
Ⅰ面:0.3(15×25)
Ⅱ面:0.3(15×25)
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:4.50
Ⅱ面:4.83
用途
自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合
厚さ(mm)
0.84
長さ(m)
10
基材
ポリエチレン、発泡体
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
67
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59683639
844-10
10
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683648
844-15
15
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683657
844-20
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683666
844-24
24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683675
844-30
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください