ニチバン
両面テープNo.815
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
保持力(mm)
Ⅰ面:0.6(25×25)
Ⅱ面:0.2(25×25)
用途
銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
厚さ(mm)
0.16
長さ(m)
20
剥離紙
グラシン
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
40.93
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59683526
815-10
10
0.16
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683535
815-15
15
0.16
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683551
815-20
20
0.16
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683560
815-25
25
0.16
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59683569
815-30
30
0.16
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683578
815-40
40
0.16
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683587
815-50
50
0.16
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください