曜日別特売

オートグリッププライヤ(C型スイベル)

オートグリッププライヤ(C型スイベル) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。
片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いたり、ハンマー代わりにしないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※口幅を自動調整しますが、無理な使い方をすると途中で外れます。ロックされたことを確認してください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※軽作業保持用です。強い締め付け作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59682379GPACV-230370230437062
7,670
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59682388GPACV-2904252904370112
8,440
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59682397GPACV-3309203306410086
10,050
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする