TONE(トネ/旧:前田金属工業)
オートグリッププライヤ(C型)
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。
片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いたり、ハンマー代わりにしないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※口幅を自動調整しますが、無理な使い方をすると途中で外れます。ロックされたことを確認してください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※軽作業保持用です。強い締め付け作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59682345
GPAC-230
335
230
43
71
62
¥
7,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59682361
GPAC-290
390
290
43
71
112
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59682370
GPAC-330
870
330
64
100
86
¥
9,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください