曜日別特売

ブローチリーマ(MTシャンク)

ブローチリーマ(MTシャンク) - 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク) - 日研工作所

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60内容量1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全436種類を絞り込む
刃数
全長L(mm)
刃長l1(mm)
436種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
刃長l1(mm)
シャンク(MT No.)
食付長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59683727BRM 3.1211524MT15.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683736BRM 3.175(1/8)211524MT15.7
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
59683745BRM 3.2211524MT15.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683761BRM 3.3211524MT15.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683770BRM 3.4211524MT15.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683779BRM 3.6211524MT15.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683788BRM 3.7211524MT15.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683797BRM 3.8211524MT15.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683806BRM 3.9211524MT15.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683815BRM 4.1211524MT17.6
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683831BRM 4.2211524MT17.6
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
59683840BRM 4.3212025MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683849BRM 4.4212025MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683858BRM 4.6212025MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683867BRM 4.7212025MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683876BRM 4.8212025MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683885BRM 4.9212025MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683901BRM 5.01212025MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59683910BRM 5.02212025MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59683919BRM 5.03212025MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59683928BRM 5.04212025MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59683937BRM 5.05212025MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59683946BRM 5.1212025MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683955BRM 5.2212025MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683971BRM 5.3213030MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683980BRM 5.4213030MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683989BRM 5.6213030MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59683998BRM 5.7213030MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59684007BRM 5.8313030MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59684016BRM 5.9313030MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59684025BRM 6.01313030MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59684041BRM 6.02313030MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59684050BRM 6.03313030MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59684059BRM 6.04313030MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59684068BRM 6.05313030MT17.6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
59684077BRM 6.1313030MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59684086BRM 6.2313030MT17.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
59684095BRM 6.3314035MT19.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
59684111BRM 6.4314035MT19.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
59684120BRM 6.6314035MT19.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
59684129BRM 6.7314035MT19.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
59684138BRM 6.8314035MT19.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
59684147BRM 6.9314035MT19.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
59684156BRM 7.01314035MT19.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
59684165BRM 7.02314035MT19.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
59684181BRM 7.03314035MT19.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
59684190BRM 7.04314035MT19.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
59684199BRM 7.05314035MT19.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
59684208BRM 7.1314035MT19.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
59684217BRM 7.2314035MT19.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする