曜日別特売

ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル

ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!
耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!
メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!

材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30内容量1本
注意
※画像は代表画像を使用しております。
全63種類を絞り込む
刃径D1(Φmm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
刃径D1(Φmm)
全長L3(mm)
シャンク径D3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59694945IUB-2-1.0×R0.5×1.5(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)0.51504
2,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
59694961IUB-2-2.0×R1.0×3.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59694970IUB-2-3.0×R1.5×5.0(刃長/溝長)5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59694979IUB-2-4.0×R2.0×6.0(刃長/溝長)6(コーナーR/ボールR)24506
3,440
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
59694988IUB-2-5.0×R2.5×8.0(刃長/溝長)8(コーナーR/ボールR)2.55506
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59694997IUB-2-6.0×R3.0×10.0(刃長/溝長)10(コーナーR/ボールR)36506
4,320
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
59695006IUB-2-8.0×R4.0×12.0(刃長/溝長)12(コーナーR/ボールR)48708
10,960
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
59695015IUB-2-10.0×R5.0×15.0(刃長/溝長)15(コーナーR/ボールR)5108010
14,080
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
59695031IUB-2-12.0×R6.0×20.0(刃長/溝長)20(コーナーR/ボールR)61211012
20,240
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
59695040IULB-2-1.0×R0.5×L2.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,560
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59695049IULB-2-1.0×R0.5×L2.5(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,560
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59695058IULB-2-1.0×R0.5×L3.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,560
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59695067IULB-2-1.0×R0.5×L4.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
59695076IULB-2-1.0×R0.5×L5.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
59695085IULB-2-1.0×R0.5×L6.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695101IULB-2-1.0×R0.5×L7.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695110IULB-2-1.0×R0.5×L8.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695119IULB-2-1.0×R0.5×L9.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695128IULB-2-1.0×R0.5×L10.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695137IULB-2-1.0×R0.5×L12.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695146IULB-2-2.0×R1.0×L3.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
2,560
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59695155IULB-2-2.0×R1.0×L4.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
2,560
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59695171IULB-2-2.0×R1.0×L6.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
2,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
59695180IULB-2-2.0×R1.0×L8.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695189IULB-2-2.0×R1.0×L10.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695198IULB-2-2.0×R1.0×L12.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695207IULB-2-2.0×R1.0×L13.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695216IULB-2-2.0×R1.0×L14.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695225IULB-2-2.0×R1.0×L16.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695241IULB-2-2.0×R1.0×L18.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695250IULB-2-2.0×R1.0×L20.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12604
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695259IULB-2-3.0×R1.5×L6.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695268IULB-2-3.0×R1.5×L8.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59695277IULB-2-3.0×R1.5×L10.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,600
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
59695286IULB-2-3.0×R1.5×L12.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,760
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
59695295IULB-2-3.0×R1.5×L14.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59695311IULB-2-3.0×R1.5×L16.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59695320IULB-2-3.0×R1.5×L20.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
4,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
59695329IULB-2-3.0×R1.5×L25.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53604
4,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
59695338IULB-2-3.0×R1.5×L30.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53604
4,560
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
59695347IULB-2-4.0×R2.0×L8.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24506
3,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
59695356IULB-2-4.0×R2.0×L10.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24506
3,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
59695365IULB-2-4.0×R2.0×L12.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24506
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59695381IULB-2-4.0×R2.0×L14.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24506
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59695390IULB-2-4.0×R2.0×L15.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24506
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59695399IULB-2-4.0×R2.0×L20.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24606
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59695408IULB-2-4.0×R2.0×L25.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24606
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59695417IULB-2-4.0×R2.0×L30.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24706
4,160
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
59695426IULB-2-4.0×R2.0×L35.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24706
4,800
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
59695435IULB-2-5.0×R2.5×L15.0(刃長/溝長)3.5(コーナーR/ボールR)2.55506
6,880
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする