呉竹
ZIGマスキングライター MEDIUM
白抜きかんたん!着色したくない部分をマスキングします。イラストや水彩、カリグラフィーにも。替え芯付き。
材質
【本体】PP【キャップ】PP【ペン先】PEs
寸法(mm)
Φ16×141 ※商品サイズはクリップなどを含まない最大径を表記しています。
質量(g)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698820
PMW-20
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください