曜日別特売

書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g

書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g - 呉竹書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g - 呉竹

固形墨をそのまま磨りおろした100%の生墨です。固形墨のみが持つ色合い、運筆をお楽しみいただけます。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。優雅な紫味を帯び、紙質により、墨色に変化が出ます。膠系の液体墨に使用されている「塩化カルシウム」は、固形墨をそのまま磨りおろしている「生墨」には、一切含まれておりません。

材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)48×138×36内容量1個(120g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698698CB12-12
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする