曜日別特売

水筆ペン 面相小セリース

水筆ペン 面相小セリース - 呉竹水筆ペン 面相小セリース - 呉竹水筆ペン 面相小セリース - 呉竹水筆ペン 面相小セリース - 呉竹水筆ペン 面相小セリース - 呉竹水筆ペン 面相小セリース - 呉竹水筆ペン 面相小セリース - 呉竹

筆を洗う筆洗が不用で、ぼかしや混色をいつでもきれいな水で行うことができます。携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。必要最小限の水だけで描くことができる環境に優しい水彩画用筆です。弾力があって細部まで描きやすい、穂先の長さ約12mmの面相・小タイプ。

材質【本体】PE【キャップ】PP【首軸】PP【ぺん先】Pes寸法(mm)180×13×0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698777KG205-90
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする