呉竹
美文字筆ペン 2本セット
「だるま軸の毛筆」をイメージした、手にやさしいグリップ付き筆ぺん。持ちやすいので美しい筆文字がすらすら書けます。
材質
【本体】PP【グリップ】TPE【キャップ】PP【尾栓】ABS【ぺん先】POM
寸法(mm)
Φ12×179
種類
水性顔料インキ
内容
2本セット
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698856
XT2-10S/2P
細字
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698865
XT3-10S/2P
中字
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698881
XT5-10S/2P
毛筆中字
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください