呉竹
筆ペン 筆ごこち 3本セット
扱いやすい筆風サインペン。筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストなどにおすすめです。直液式。
仕様
直液式
材質
本体:PP、キャップ:PP、クリップ:SUS、尾栓:PP、ぺん先:POM
寸法(mm)
Φ11×138
タイプ
筆風サインペン
種類
水性顔料インキ
内容
3本セット
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698786
LS1-10S/3P
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください