曜日別特売

カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC

カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC - 呉竹カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC - 呉竹カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC - 呉竹カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC - 呉竹カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC - 呉竹カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC - 呉竹カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC - 呉竹

毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!毛筆タイプで、細い線とベタ塗りの両方を簡単に描くことが可能です。 イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。

材質【本体】PP【キャップ】PP【尾栓】PP【ペン先】PEs【ケース】PP寸法(mm)130×162×44質量(g)343タイプ水性染料インキ内容量1個(30色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698829RB-6000AT/30VC
6,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする