曜日別特売

多機能ボールペン クリップオンマルチ1000

多機能ボールペン クリップオンマルチ1000 - ゼブラ多機能ボールペン クリップオンマルチ1000 - ゼブラ

1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにシャープの5機能が使える多機能ペンです。打合せや外出の時にこれ1本でとても便利です。
クリップをスライドさせ、続けてノックするとシャープ芯が出ます。
ノック部の後ろに消しゴムが付いています。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

材質樹脂軸径(Φmm)14全長(mm)148.7質量(g)24.2インク色(油性染料)黒、赤、青、緑内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59695767P-B4SA2-BL
1,000
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする