ゼブラ
マッキーペイントマーカー極細 白
金属やゴムなど色が濃い物にも明るくはっきり書ける油性マーカー
材質
樹脂
軸径(Φmm)
12.4
全長(mm)
141
色
白
質量(g)
15
インク色
白(油性顔料)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59695846
P-YYTS20-W
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください