ゼブラ
チェックペン α
裏面ににじまず、キレイにマーク。
太字のほうにはペン先がしなる素材を使い、ペン先が紙面にフィット。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
11.5
全長(mm)
141.5
質量(g)
10.1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59695828
P-WYT20-BL
青
青(水性染料)
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59695837
P-WYT20-P
ピンク
ピンク(水性染料)
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください