曜日別特売

エマルジョンボールペン ブレン

エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラエマルジョンボールペン ブレン - ゼブラ

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。

材質樹脂軸径(Φmm)11.8全長(mm)143.6質量(g)12.3インク色黒・エマルジョン染料+顔料グリーン購入法適合内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59695871P-BAS88-MG0.5
150
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
59695880P-BA88-MG0.7
150
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする