ゼブラ
ジェルボールペン サラサクリップ0.5
さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペンです。
バインダークリップを採用。
多くのインク色を揃え、使う人の個性やそのときの気持ちを豊かに表現することができます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59695776
P-JJ15-MKG
ミルクグリーン(水性顔料)
¥
100
¥
75
¥
83
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59695785
P-JJ15-Y
黄(水性顔料)
¥
100
¥
75
¥
83
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください